CHF 6.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.46inkl. MwSt
29 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 6.90 | - |
10+ | CHF 5.90 | 14.49% |
50+ | CHF 5.65 | 18.12% |
100+ | CHF 4.80 | 30.43% |
150+ | CHF 4.70 | 31.88% |
225+ | CHF 4.60 | 33.33% |
338+ | CHF 4.50 | 34.78% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ITV |
Serie | ITV 201 |
Material | Messing, vernickelt |
Material Qualität | MS 58 |
Form | Gerade |
Schlüsselweite | 17 mm |
Max. Betriebsdruck | 60 bar |
D | 8 mm |
L | 33 mm |