CHF 7.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.57inkl. MwSt
55 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 7.00 | - |
10+ | CHF 5.85 | 16.43% |
50+ | CHF 5.65 | 19.29% |
100+ | CHF 4.80 | 31.43% |
150+ | CHF 4.70 | 32.86% |
225+ | CHF 4.60 | 34.29% |
338+ | CHF 4.50 | 35.71% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ITV |
Serie | ITV 201 |
Material | Messing, vernickelt |
Material Qualität | MS 58 |
Form | Gerade |
Schlüsselweite | 12 mm |
Max. Betriebsdruck | 60 bar |
D | 8 mm |
L | 29 mm |