CHF 6.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.46inkl. MwSt
2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 6.90 | - |
10+ | CHF 5.75 | 16.67% |
50+ | CHF 5.55 | 19.57% |
100+ | CHF 4.65 | 32.61% |
150+ | CHF 4.55 | 34.06% |
225+ | CHF 4.45 | 35.51% |
338+ | CHF 4.35 | 36.96% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ITV |
Serie | ITV 201 |
Material | Messing, vernickelt |
Material Qualität | MS 58 |
Form | Gerade |
Schlüsselweite | 14 mm |
Max. Betriebsdruck | 60 bar |
D | 8 mm |
L | 33 mm |