Eriks
ITV

ITV Gerade Einschraubverschraubung konisch Typ ITV 201 B1 6/4 1/8"

  • ERIKS:14885898
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.59inkl. MwSt

622 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 4.25

-

10+

CHF 3.50

17.65%

50+

CHF 3.30

22.35%

100+

CHF 2.95

30.59%

150+

CHF 2.90

31.76%

225+

CHF 2.85

32.94%

338+

CHF 2.80

34.12%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ITV
Serie
ITV 201
Material
Messing, vernickelt
Material Qualität
MS 58
Form
Gerade
Schlüsselweite
12 mm
Max. Betriebsdruck
60 bar
D
6 mm
L
28 mm