CHF 5.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.05inkl. MwSt
48 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 5.60 | - |
10+ | CHF 4.65 | 16.96% |
50+ | CHF 4.45 | 20.54% |
100+ | CHF 3.90 | 30.36% |
150+ | CHF 3.80 | 32.14% |
225+ | CHF 3.75 | 33.04% |
338+ | CHF 3.70 | 33.93% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ITV |
Serie | ITV 201 |
Material | Messing, vernickelt |
Material Qualität | MS 58 |
Form | Gerade |
Schlüsselweite | 14 mm |
Max. Betriebsdruck | 60 bar |
D | 6 mm |
L | 32 mm |