Eriks
ITV

ITV Gerade Einschraubverschraubung konisch Typ ITV 201 B1 4/2 1/8"

  • ERIKS:14885897
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.30inkl. MwSt

38 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 4.90

-

10+

CHF 4.10

16.33%

50+

CHF 3.90

20.41%

100+

CHF 3.35

31.63%

150+

CHF 3.30

32.65%

225+

CHF 3.25

33.67%

338+

CHF 3.20

34.69%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ITV
Serie
ITV 201
Material
Messing, vernickelt
Material Qualität
MS 58
Form
Gerade
Schlüsselweite
10 mm
Max. Betriebsdruck
60 bar
D
4 mm
L
27 mm