CHF 20.45/ Stückexkl. MwSt
CHF 22.11inkl. MwSt
2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 20.45 | - |
10+ | CHF 17.40 | 14.91% |
50+ | CHF 16.40 | 19.80% |
100+ | CHF 14.25 | 30.32% |
150+ | CHF 13.90 | 32.03% |
225+ | CHF 13.65 | 33.25% |
338+ | CHF 13.40 | 34.47% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ITV |
Serie | ITV 201 |
Material | Messing, vernickelt |
Material Qualität | MS 58 |
Form | Gerade |
Schlüsselweite | 24 mm |
Max. Betriebsdruck | 60 bar |
D | 16 mm |
L | 45 mm |