CHF 13.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 14.70inkl. MwSt
19 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 13.60 | - |
10+ | CHF 11.50 | 15.44% |
50+ | CHF 10.85 | 20.22% |
100+ | CHF 9.50 | 30.15% |
150+ | CHF 9.30 | 31.62% |
225+ | CHF 9.10 | 33.09% |
338+ | CHF 8.85 | 34.93% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ITV |
Serie | ITV 201 |
Material | Messing, vernickelt |
Material Qualität | MS 58 |
Form | Gerade |
Schlüsselweite | 22 mm |
Max. Betriebsdruck | 60 bar |
D | 15 mm |
L | 44 mm |