Eriks
ITV

ITV Gerade Einschraubverschraubung konisch Typ ITV 201 B1 12/10 3/8"

  • ERIKS:14885905
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 13.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 14.11inkl. MwSt

19 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 13.05

-

10+

CHF 11.00

15.71%

50+

CHF 10.25

21.46%

100+

CHF 9.25

29.12%

150+

CHF 9.05

30.65%

225+

CHF 8.85

32.18%

338+

CHF 8.70

33.33%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ITV
Serie
ITV 201
Material
Messing, vernickelt
Material Qualität
MS 58
Form
Gerade
Schlüsselweite
19 mm
Max. Betriebsdruck
60 bar
D
12 mm
L
39 mm