Eriks
ITV

ITV Gerade Einschraubverschraubung konisch Typ ITV 201 B1 12/10 1/2"

  • ERIKS:14885906
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 12.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.24inkl. MwSt

6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 12.25

-

10+

CHF 10.50

14.29%

50+

CHF 9.95

18.78%

100+

CHF 8.70

28.98%

150+

CHF 8.55

30.20%

225+

CHF 8.40

31.43%

338+

CHF 8.25

32.65%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ITV
Serie
ITV 201
Material
Messing, vernickelt
Material Qualität
MS 58
Form
Gerade
Schlüsselweite
22 mm
Max. Betriebsdruck
60 bar
D
12 mm
L
41 mm