Eriks
ITV

ITV Gerade Einschraubverschraubung konisch Typ ITV 201 B1 10/8 3/8"

  • ERIKS:14885904
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 9.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.27inkl. MwSt

42 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 9.50

-

10+

CHF 8.00

15.79%

50+

CHF 7.55

20.53%

100+

CHF 6.75

28.95%

150+

CHF 6.60

30.53%

225+

CHF 6.40

32.63%

338+

CHF 6.30

33.68%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ITV
Serie
ITV 201
Material
Messing, vernickelt
Material Qualität
MS 58
Form
Gerade
Schlüsselweite
17 mm
Max. Betriebsdruck
60 bar
D
10 mm
L
38 mm