CHF 9.05/ Stückexkl. MwSt
CHF 9.78inkl. MwSt
99 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 9.05 | - |
10+ | CHF 7.70 | 14.92% |
50+ | CHF 7.20 | 20.44% |
100+ | CHF 6.25 | 30.94% |
150+ | CHF 6.15 | 32.04% |
225+ | CHF 6.05 | 33.15% |
338+ | CHF 5.95 | 34.25% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ITV |
Serie | ITV 201 |
Material | Messing, vernickelt |
Material Qualität | MS 58 |
Form | Gerade |
Schlüsselweite | 17 mm |
Max. Betriebsdruck | 60 bar |
D | 10 mm |
L | 37 mm |