CHF 9.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 10.11inkl. MwSt
30 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 9.35 | - |
10+ | CHF 8.00 | 14.44% |
50+ | CHF 7.55 | 19.25% |
100+ | CHF 6.50 | 30.48% |
150+ | CHF 6.35 | 32.09% |
225+ | CHF 6.25 | 33.16% |
338+ | CHF 6.15 | 34.22% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ITV |
Serie | ITV 301/DK |
Material | Messing, vernickelt |
Material Qualität | MS 58 |
Form | Gerade |
Schlüsselweite | 12 mm |
Max. Betriebsdruck | 20 bar |
D | 8 mm |
H | 11 mm |
L | 36.5 mm |