ITV

ITV Gerade Einschraubverschraubung drehbar konisch Typ ITV 301/DK C1/DK 6/4 - R 1/8"

  • ERIKS:14889638
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 8.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.62inkl. MwSt

63 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 8.90

-

10+

CHF 7.60

14.61%

50+

CHF 7.05

20.79%

100+

CHF 6.25

29.78%

150+

CHF 6.15

30.90%

225+

CHF 6.05

32.02%

338+

CHF 5.95

33.15%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ITV
Serie
ITV 301/DK
Material
Messing, vernickelt
Material Qualität
MS 58
Form
Gerade
Schlüsselweite
10 mm
Max. Betriebsdruck
20 bar
D
6 mm
H
7.5 mm
L
32.5 mm