ITV

ITV Gerade Einschraubverschraubung drehbar konisch Typ ITV 301/DK C1/DK 10/8 - R 1/4"

  • ERIKS:14889635
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 10.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.03inkl. MwSt

6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 10.20

-

10+

CHF 8.65

15.20%

50+

CHF 8.15

20.10%

100+

CHF 7.00

31.37%

150+

CHF 6.85

32.84%

225+

CHF 6.70

34.31%

338+

CHF 6.55

35.78%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ITV
Serie
ITV 301/DK
Material
Messing, vernickelt
Material Qualität
MS 58
Form
Gerade
Schlüsselweite
14 mm
Max. Betriebsdruck
20 bar
D
10 mm
H
11 mm
L
37.5 mm