




CHF 5.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.78inkl. MwSt
19 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 5.35 | - |
10+ | CHF 4.55 | 14.95% |
50+ | CHF 4.30 | 19.63% |
100+ | CHF 3.75 | 29.91% |
150+ | CHF 3.70 | 30.84% |
225+ | CHF 3.65 | 31.78% |
338+ | CHF 3.60 | 32.71% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ITV |
Serie | ITV 302 |
Serie | ITV 302 |
Gewindeanschlussmaß (Zoll) 1 | 1/4 in |
Max. Betriebsdruck | 20 bar |
Material | Messing, vernickelt |
Material Qualität | MS 58 |
Form | Gerade |
Schlüsselweite | 17 mm |
A | 1/4" |
B | 11 mm |
D | 8 mm |
L | 28 mm |
D | 8/6 in |