




CHF 4.45/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.81inkl. MwSt
54 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 4.45 | - |
10+ | CHF 3.80 | 14.61% |
50+ | CHF 3.55 | 20.22% |
100+ | CHF 3.10 | 30.34% |
150+ | CHF 3.05 | 31.46% |
225+ | CHF 3.00 | 32.58% |
338+ | CHF 2.95 | 33.71% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ITV |
Serie | ITV 302 |
Serie | ITV 302 |
Gewindeanschlussmaß (Zoll) 1 | 1/8 in |
Max. Betriebsdruck | 20 bar |
Material | Messing, vernickelt |
Material Qualität | MS 58 |
Form | Gerade |
Schlüsselweite | 14 mm |
A | 1/8" |
B | 7 mm |
D | 6 mm |
L | 23 mm |
D | 6/4 in |