




CHF 5.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.38inkl. MwSt
13 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 5.90 | - |
10+ | CHF 5.05 | 14.41% |
50+ | CHF 4.70 | 20.34% |
100+ | CHF 4.10 | 30.51% |
150+ | CHF 4.00 | 32.20% |
225+ | CHF 3.90 | 33.90% |
338+ | CHF 3.80 | 35.59% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ITV |
Serie | ITV 302 |
Serie | ITV 302 |
Gewindeanschlussmaß (Zoll) 1 | 1/4 in |
Max. Betriebsdruck | 20 bar |
Material | Messing, vernickelt |
Material Qualität | MS 58 |
Form | Gerade |
Schlüsselweite | 17 mm |
A | 1/4" |
B | 11 mm |
D | 6 mm |
L | 27 mm |
D | 6/4 in |