




CHF 6.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.03inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 6.50 | - |
10+ | CHF 5.60 | 13.85% |
50+ | CHF 5.05 | 22.31% |
100+ | CHF 4.55 | 30.00% |
150+ | CHF 4.45 | 31.54% |
225+ | CHF 4.35 | 33.08% |
338+ | CHF 4.25 | 34.62% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ITV |
Serie | ITV 302 |
Serie | ITV 302 |
Gewindeanschlussmaß (Zoll) 1 | 1/4 in |
Max. Betriebsdruck | 20 bar |
Material | Messing, vernickelt |
Material Qualität | MS 58 |
Form | Gerade |
Schlüsselweite | 17 mm |
A | 1/4" |
B | 11 mm |
D | 10 mm |
L | 30 mm |
D | 10/8 in |