

CHF 10.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 10.92inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 10.10 | - |
10+ | CHF 8.65 | 14.36% |
50+ | CHF 8.00 | 20.79% |
100+ | CHF 7.15 | 29.21% |
150+ | CHF 7.00 | 30.69% |
225+ | CHF 6.85 | 32.18% |
338+ | CHF 6.70 | 33.66% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ITV |
Serie | ITV 202 |
Serie | ITV 202 |
Gewindeanschlussmaß (Zoll) 1 | 3/8 in |
Max. Betriebsdruck | 60 bar |
Material | Messing, vernickelt |
Material Qualität | MS 58 |
Form | Gerade |
Schlüsselweite | 20 mm |
A | 3/8" |
B | 11 mm |
D | 8 mm |
L | 31 mm |