

CHF 8.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 9.46inkl. MwSt
27 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 8.75 | - |
10+ | CHF 7.40 | 15.43% |
50+ | CHF 6.95 | 20.57% |
100+ | CHF 5.95 | 32.00% |
150+ | CHF 5.85 | 33.14% |
225+ | CHF 5.75 | 34.29% |
338+ | CHF 5.65 | 35.43% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ITV |
Serie | ITV 202 |
Serie | ITV 202 |
Gewindeanschlussmaß (Zoll) 1 | 1/4 in |
Max. Betriebsdruck | 60 bar |
Material | Messing, vernickelt |
Material Qualität | MS 58 |
Form | Gerade |
Schlüsselweite | 17 mm |
A | 1/4" |
B | 11 mm |
D | 8 mm |
L | 31 mm |