

CHF 7.65/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.27inkl. MwSt
77 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 7.65 | - |
10+ | CHF 6.70 | 12.42% |
50+ | CHF 5.95 | 22.22% |
100+ | CHF 5.45 | 28.76% |
150+ | CHF 5.35 | 30.07% |
225+ | CHF 5.25 | 31.37% |
338+ | CHF 5.15 | 32.68% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ITV |
Serie | ITV 202 |
Serie | ITV 202 |
Gewindeanschlussmaß (Zoll) 1 | 1/8 in |
Max. Betriebsdruck | 60 bar |
Material | Messing, vernickelt |
Material Qualität | MS 58 |
Form | Gerade |
Schlüsselweite | 14 mm |
A | 1/8" |
B | 8 mm |
D | 6 mm |
L | 26 mm |