Eriks
ITV

ITV Einschraubverschraubung drehbar, zyl. O-Ring, mit Knickschutzfeder ITV 315 C15 6/4 - G1/8"

  • ERIKS:14899527
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 12.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.46inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 12.45

-

10+

CHF 10.60

14.86%

50+

CHF 9.90

20.48%

100+

CHF 8.70

30.12%

150+

CHF 8.55

31.33%

225+

CHF 8.40

32.53%

338+

CHF 8.25

33.73%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ITV
Serie
ITV 315
Anschlussmaß 1
1/8" BSP zyl.
D
6/4 mm
H
7.5 mm
L
118 mm
SW1
12 mm
SW2
13 mm