Eriks
ITV

ITV Einschraubverschraubung drehbar, zyl. O-Ring, mit Knickschutzfeder ITV 315 C15 12/10 - G3/8"

  • ERIKS:14899605
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 15.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 16.81inkl. MwSt

9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 15.55

-

10+

CHF 13.20

15.11%

50+

CHF 12.50

19.61%

100+

CHF 10.90

29.90%

150+

CHF 10.70

31.19%

225+

CHF 10.50

32.48%

338+

CHF 10.30

33.76%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ITV
Serie
ITV 315
Anschlussmaß 1
3/8" BSP zyl.
D
12/10 mm
H
11.5 mm
L
142 mm
SW1
17 mm
SW2
18 mm