

CHF 33.55/ Stückexkl. MwSt
CHF 36.27inkl. MwSt
13 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 33.55 | - |
10+ | CHF 28.40 | 15.35% |
50+ | CHF 26.75 | 20.27% |
100+ | CHF 23.35 | 30.40% |
150+ | CHF 22.90 | 31.74% |
225+ | CHF 22.45 | 33.08% |
338+ | CHF 22.00 | 34.43% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ITV |
Serie | IPSO 029 |
Typ | 304807 |
Ausführung | Drosselrückschlagventil |
Pneumatischer Anschluss 1 | 1/8" |
Material Gehäuse | Messing, vernickelt |
Betriebsdruck | von 0 bis 16 bar |
L | 38 mm |
D | 28 mm |
G | 1/4" |
B | 6 mm |