

CHF 35.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 37.94inkl. MwSt
7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 35.10 | - |
10+ | CHF 29.70 | 15.38% |
50+ | CHF 28.00 | 20.23% |
100+ | CHF 24.40 | 30.48% |
150+ | CHF 23.95 | 31.77% |
225+ | CHF 23.50 | 33.05% |
338+ | CHF 23.05 | 34.33% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ITV |
Serie | IPSO 029 |
Typ | 304805 |
Ausführung | Drosselrückschlagventil |
Pneumatischer Anschluss 1 | 1/8" |
Material Gehäuse | Messing, vernickelt |
Betriebsdruck | von 0 bis 16 bar |
L | 24 mm |
D | 17 mm |
G | M 5 |
B | 6 mm |