

CHF 37.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 40.75inkl. MwSt
40 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 37.70 | - |
10+ | CHF 31.75 | 15.78% |
50+ | CHF 30.15 | 20.03% |
100+ | CHF 26.40 | 29.97% |
150+ | CHF 25.90 | 31.30% |
225+ | CHF 25.40 | 32.63% |
338+ | CHF 24.85 | 34.08% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ITV |
Serie | IPSO 029 |
Typ | 304806 |
Ausführung | Drosselrückschlagventil |
Pneumatischer Anschluss 1 | 1/4" |
Material Gehäuse | Messing, vernickelt |
Betriebsdruck | von 0 bis 16 bar |
L | 31 mm |
D | 22 mm |
G | 1/8" |
B | 5 mm |