

CHF 40.95/ Stückexkl. MwSt
CHF 44.27inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 40.95 | - |
10+ | CHF 34.80 | 15.02% |
50+ | CHF 32.70 | 20.15% |
100+ | CHF 28.55 | 30.28% |
150+ | CHF 28.00 | 31.62% |
225+ | CHF 27.45 | 32.97% |
338+ | CHF 26.85 | 34.43% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ITV |
Serie | IPSO 029 |
Typ | 304810 |
Ausführung | Drosselrückschlagventil |
Pneumatischer Anschluss 1 | 1/4" |
Material Gehäuse | Messing, vernickelt |
Betriebsdruck | von 0 bis 16 bar |
L | 40 mm |
D | 29 mm |
G | 3/8" |
B | 6 mm |