

CHF 5.65/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.11inkl. MwSt
25 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 5.65 | - |
10+ | CHF 4.70 | 16.81% |
50+ | CHF 4.50 | 20.35% |
100+ | CHF 3.95 | 30.09% |
150+ | CHF 3.80 | 32.74% |
225+ | CHF 3.75 | 33.63% |
338+ | CHF 3.70 | 34.51% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ITV |
Serie | ITV 101 |
Form | Doppelnippel |
Material | Messing |
Oberflächenschutz | Vernickelt |
Nennweite | 3/8" |
A | 3/8" |
B | 3/8" |
D | 23 mm |
E | 9 mm |
F | 9 mm |