

CHF 8.85/ Stückexkl. MwSt
CHF 9.57inkl. MwSt
835 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 8.85 | - |
10+ | CHF 7.40 | 16.38% |
50+ | CHF 7.10 | 19.77% |
100+ | CHF 6.15 | 30.51% |
150+ | CHF 6.05 | 31.64% |
225+ | CHF 5.95 | 32.77% |
338+ | CHF 5.85 | 33.90% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ITV |
Serie | ITV 101 |
Form | Doppelnippel |
Material | Messing |
Oberflächenschutz | Vernickelt |
Nennweite | 3/8" |
A | 3/8" |
B | 1/2" |
D | 24.5 mm |
E | 10 mm |
F | 9 mm |