

CHF 13.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 15.03inkl. MwSt
55 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 13.90 | - |
10+ | CHF 11.85 | 14.75% |
50+ | CHF 11.15 | 19.78% |
100+ | CHF 9.55 | 31.29% |
150+ | CHF 9.35 | 32.73% |
225+ | CHF 9.15 | 34.17% |
338+ | CHF 8.90 | 35.97% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ITV |
Serie | ITV 101 |
Form | Doppelnippel |
Material | Messing |
Oberflächenschutz | Vernickelt |
A | 3/4" |
B | 3/4" |
D | 27.5 mm |
E | 11 mm |
F | 11 mm |