

CHF 2.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.03inkl. MwSt
136 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2.80 | - |
10+ | CHF 2.40 | 14.29% |
50+ | CHF 2.35 | 16.07% |
100+ | CHF 1.95 | 30.36% |
150+ | CHF 1.90 | 32.14% |
225+ | CHF 1.85 | 33.93% |
338+ | CHF 1.80 | 35.71% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ITV |
Serie | ITV 101 |
Form | Doppelnippel |
Material | Messing |
Oberflächenschutz | Vernickelt |
A | 1/8" |
B | 1/8" |
D | 16.5 mm |
E | 6 mm |
F | 6 mm |