

CHF 3.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.11inkl. MwSt
19 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3.80 | - |
10+ | CHF 3.25 | 14.47% |
50+ | CHF 3.10 | 18.42% |
100+ | CHF 2.70 | 28.95% |
150+ | CHF 2.65 | 30.26% |
225+ | CHF 2.60 | 31.58% |
338+ | CHF 2.55 | 32.89% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ITV |
Serie | ITV 101 |
Form | Doppelnippel |
Material | Messing |
Oberflächenschutz | Vernickelt |
A | 1/8" |
B | 1/4" |
D | 19 mm |
E | 8 mm |
F | 6 mm |