

CHF 4.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.65inkl. MwSt
88 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 4.30 | - |
10+ | CHF 3.60 | 16.28% |
50+ | CHF 3.35 | 22.09% |
100+ | CHF 3.00 | 30.23% |
150+ | CHF 2.95 | 31.40% |
225+ | CHF 2.90 | 32.56% |
338+ | CHF 2.85 | 33.72% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ITV |
Serie | ITV 101 |
Form | Doppelnippel |
Material | Messing |
Oberflächenschutz | Vernickelt |
A | 1/4" |
B | 3/8" |
D | 22 mm |
E | 9 mm |
F | 8 mm |