

CHF 3.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.24inkl. MwSt
127 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3.00 | - |
10+ | CHF 2.55 | 15.00% |
50+ | CHF 2.45 | 18.33% |
100+ | CHF 2.20 | 26.67% |
150+ | CHF 2.15 | 28.33% |
225+ | CHF 2.10 | 30.00% |
338+ | CHF 2.05 | 31.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ITV |
Serie | ITV 101 |
Form | Doppelnippel |
Material | Messing |
Oberflächenschutz | Vernickelt |
A | 1/4" |
B | 1/4" |
D | 21 mm |
E | 8 mm |
F | 8 mm |