

CHF 7.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.32inkl. MwSt
14 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 7.70 | - |
10+ | CHF 6.40 | 16.88% |
50+ | CHF 6.10 | 20.78% |
100+ | CHF 5.35 | 30.52% |
150+ | CHF 5.25 | 31.82% |
225+ | CHF 5.15 | 33.12% |
338+ | CHF 5.00 | 35.06% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ITV |
Serie | ITV 101 |
Form | Doppelnippel |
Material | Messing |
Oberflächenschutz | Vernickelt |
A | 1/4" |
B | 1/2" |
D | 23.5 mm |
E | 10 mm |
F | 8 mm |