

CHF 17.95/ Stückexkl. MwSt
CHF 19.40inkl. MwSt
22 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 17.95 | - |
10+ | CHF 15.10 | 15.88% |
50+ | CHF 14.40 | 19.78% |
100+ | CHF 12.55 | 30.08% |
150+ | CHF 12.30 | 31.48% |
225+ | CHF 12.05 | 32.87% |
338+ | CHF 11.80 | 34.26% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ITV |
Serie | ITV 101 |
Form | Doppelnippel |
Material | Messing |
Oberflächenschutz | Vernickelt |
A | 1/2" |
B | 3/4" |
D | 26.5 mm |
E | 11 mm |
F | 10 mm |