

CHF 7.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.22inkl. MwSt
36 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 7.60 | - |
10+ | CHF 6.50 | 14.47% |
50+ | CHF 6.05 | 20.39% |
100+ | CHF 5.25 | 30.92% |
150+ | CHF 5.15 | 32.24% |
225+ | CHF 5.00 | 34.21% |
338+ | CHF 4.90 | 35.53% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ITV |
Serie | ITV 101 |
Form | Doppelnippel |
Material | Messing |
Oberflächenschutz | Vernickelt |
A | 1/2" |
B | 1/2" |
D | 25.5 mm |
E | 10 mm |
F | 10 mm |