

CHF 3.95/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.27inkl. MwSt
2068 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3.95 | - |
10+ | CHF 3.25 | 17.72% |
50+ | CHF 3.15 | 20.25% |
100+ | CHF 2.75 | 30.38% |
150+ | CHF 2.70 | 31.65% |
225+ | CHF 2.65 | 32.91% |
338+ | CHF 2.60 | 34.18% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ITV |
Serie | ITV 102 |
Form | Doppelnippel |
Material | Messing |
Oberflächenschutz | Vernickelt |
Nennweite | 3/8" |
A | 3/8" |
B | 3/8" |
D | 28 mm |
E | 11.5 mm |
F | 11.5 mm |