

CHF 7.15/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.73inkl. MwSt
17 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 7.15 | - |
10+ | CHF 6.10 | 14.69% |
50+ | CHF 5.70 | 20.28% |
100+ | CHF 5.15 | 27.97% |
150+ | CHF 5.00 | 30.07% |
225+ | CHF 4.90 | 31.47% |
338+ | CHF 4.80 | 32.87% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ITV |
Serie | ITV 102 |
Form | Doppelnippel |
Material | Messing |
Oberflächenschutz | Vernickelt |
Nennweite | 3/8" |
A | 3/8" |
B | 1/2" |
D | 31 mm |
E | 14 mm |
F | 11.5 mm |