

CHF 10.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 11.78inkl. MwSt
48 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 10.90 | - |
10+ | CHF 9.20 | 15.60% |
50+ | CHF 8.70 | 20.18% |
100+ | CHF 7.65 | 29.82% |
150+ | CHF 7.50 | 31.19% |
225+ | CHF 7.35 | 32.57% |
338+ | CHF 7.20 | 33.94% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ITV |
Serie | ITV 102 |
Form | Doppelnippel |
Material | Messing |
Oberflächenschutz | Vernickelt |
A | 3/4" |
B | 3/4" |
D | 39.5 mm |
E | 16.5 mm |
F | 16.5 mm |