

CHF 22.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 24.65inkl. MwSt
10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 22.80 | - |
10+ | CHF 19.25 | 15.57% |
50+ | CHF 17.95 | 21.27% |
100+ | CHF 15.90 | 30.26% |
150+ | CHF 15.60 | 31.58% |
225+ | CHF 15.30 | 32.89% |
338+ | CHF 14.95 | 34.43% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ITV |
Serie | ITV 102 |
Form | Doppelnippel |
Material | Messing |
Oberflächenschutz | Vernickelt |
A | 3/4" |
B | 1" |
D | 43 mm |
E | 19 mm |
F | 16.5 mm |