

CHF 4.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.76inkl. MwSt
36 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 4.40 | - |
10+ | CHF 3.75 | 14.77% |
50+ | CHF 3.50 | 20.45% |
100+ | CHF 3.10 | 29.55% |
150+ | CHF 3.05 | 30.68% |
225+ | CHF 3.00 | 31.82% |
338+ | CHF 2.95 | 32.95% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ITV |
Serie | ITV 102 |
Form | Doppelnippel |
Material | Messing |
Oberflächenschutz | Vernickelt |
A | 1/8" |
B | 3/8" |
D | 24.5 mm |
E | 11.5 mm |
F | 8 mm |