

CHF 3.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.68inkl. MwSt
35 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3.40 | - |
10+ | CHF 2.95 | 13.24% |
50+ | CHF 2.80 | 17.65% |
100+ | CHF 2.45 | 27.94% |
150+ | CHF 2.40 | 29.41% |
225+ | CHF 2.35 | 30.88% |
338+ | CHF 2.30 | 32.35% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ITV |
Serie | ITV 102 |
Form | Doppelnippel |
Material | Messing |
Oberflächenschutz | Vernickelt |
A | 1/8" |
B | 1/4" |
D | 24 mm |
E | 11 mm |
F | 8 mm |