

CHF 4.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.76inkl. MwSt
33 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 4.40 | - |
10+ | CHF 3.65 | 17.05% |
50+ | CHF 3.40 | 22.73% |
100+ | CHF 3.05 | 30.68% |
150+ | CHF 3.00 | 31.82% |
225+ | CHF 2.95 | 32.95% |
338+ | CHF 2.90 | 34.09% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ITV |
Serie | ITV 102 |
Form | Doppelnippel |
Material | Messing |
Oberflächenschutz | Vernickelt |
A | 1/4" |
B | 3/8" |
D | 27.5 mm |
E | 11.5 mm |
F | 11 mm |