

CHF 3.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.62inkl. MwSt
1423 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3.35 | - |
10+ | CHF 2.95 | 11.94% |
50+ | CHF 2.75 | 17.91% |
100+ | CHF 2.45 | 26.87% |
150+ | CHF 2.40 | 28.36% |
225+ | CHF 2.35 | 29.85% |
338+ | CHF 2.30 | 31.34% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ITV |
Serie | ITV 102 |
Form | Doppelnippel |
Material | Messing |
Oberflächenschutz | Vernickelt |
A | 1/4" |
B | 1/4" |
D | 27 mm |
E | 11 mm |
F | 11 mm |