

CHF 7.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.11inkl. MwSt
46 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 7.50 | - |
10+ | CHF 6.40 | 14.67% |
50+ | CHF 5.90 | 21.33% |
100+ | CHF 5.35 | 28.67% |
150+ | CHF 5.25 | 30.00% |
225+ | CHF 5.15 | 31.33% |
338+ | CHF 5.00 | 33.33% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ITV |
Serie | ITV 102 |
Form | Doppelnippel |
Material | Messing |
Oberflächenschutz | Vernickelt |
A | 1/4" |
B | 1/2" |
D | 30.5 mm |
E | 14 mm |
F | 11 mm |