

CHF 10.95/ Stückexkl. MwSt
CHF 11.84inkl. MwSt
23 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 10.95 | - |
10+ | CHF 9.30 | 15.07% |
50+ | CHF 8.55 | 21.92% |
100+ | CHF 7.65 | 30.14% |
150+ | CHF 7.50 | 31.51% |
225+ | CHF 7.35 | 32.88% |
338+ | CHF 7.20 | 34.25% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ITV |
Serie | ITV 102 |
Form | Doppelnippel |
Material | Messing |
Oberflächenschutz | Vernickelt |
A | 1/2" |
B | 3/4" |
D | 37 mm |
E | 15.5 mm |
F | 14 mm |