

CHF 6.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.30inkl. MwSt
8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 6.75 | - |
10+ | CHF 5.80 | 14.07% |
50+ | CHF 5.25 | 22.22% |
100+ | CHF 4.70 | 30.37% |
150+ | CHF 4.60 | 31.85% |
225+ | CHF 4.50 | 33.33% |
338+ | CHF 4.40 | 34.81% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ITV |
Serie | ITV 102 |
Form | Doppelnippel |
Material | Messing |
Oberflächenschutz | Vernickelt |
A | 1/2" |
B | 1/2" |
D | 33.5 mm |
E | 14 mm |
F | 14 mm |