

CHF 24.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 25.94inkl. MwSt
35 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 24.00 | - |
10+ | CHF 20.40 | 15.00% |
50+ | CHF 19.25 | 19.79% |
100+ | CHF 16.65 | 30.62% |
150+ | CHF 16.35 | 31.87% |
225+ | CHF 16.05 | 33.12% |
338+ | CHF 15.75 | 34.37% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ITV |
Serie | ITV 102 |
Form | Doppelnippel |
Material | Messing |
Oberflächenschutz | Vernickelt |
A | 1" |
B | 1" |
D | 45.5 mm |
E | 19 mm |
F | 19 mm |